IFM - Indukt ant,Suorakaid,20mm,1s/a - IM0010

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Indukt ant,Suorakaid,20mm,1s/a - IM0010

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäetäisyys - 20 mm

  • Rungon rakenne - suorakulmainen särmiö

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muovi

  • Anturin pituus - 40 mm

  • Anturin leveys - 40 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9520297

Toimittajan tuotenumero

IM0010

Tukkuerä

1

Kytkentäetäisyys:

20 mm

Rungon rakenne:

suorakulmainen särmiö

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Anturin pituus:

40 mm

Anturin leveys:

40 mm

Anturin korkeus:

121 mm

Suojatun ulostulon maksimivirta:

350 mA

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

20...250 V

-