IFM - Indukt ant,Suorakaid,35mm,1s - IM0053


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentäetäisyys - 35 mm
Kytkentätyyppi - sulkukosketin (NO)
Jännitetyyppi - AC/DC
Rungon rakenne - suorakulmainen särmiö
Sähköisen liitännän tyyppi - pistoliitin M12
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9520299
Toimittajan tuotenumero
IM0053
Tukkuerä
1
Kytkentäetäisyys:
35 mm
Kytkentätyyppi:
sulkukosketin (NO)
Jännitetyyppi:
AC/DC
Rungon rakenne:
suorakulmainen särmiö
Sähköisen liitännän tyyppi:
pistoliitin M12
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Anturin pituus:
60 mm
Anturin leveys:
40 mm
Syöttöjännite:
20...250 V
Anturin korkeus:
40 mm
Kytkentätaajuus:
20 Hz
Suojatun ulostulon maksimivirta:
350 mA