IFM - Indukt ant,Suork,60mm,PNP,1s/a - ID5005


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentäetäisyys - 40 mm
Sensorin mekaaninen asennus - ei tasainen
Jännitetyyppi - DC
Rungon rakenne - suorakulmainen särmiö
Sähköisen liitännän tyyppi - puristusliitos/kiristin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9520225
Toimittajan tuotenumero
ID5005
Tukkuerä
1
Kytkentäetäisyys:
40 mm
Sensorin mekaaninen asennus:
ei tasainen
Jännitetyyppi:
DC
Rungon rakenne:
suorakulmainen särmiö
Sähköisen liitännän tyyppi:
puristusliitos/kiristin
Kytkennän lähtö:
PNP
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Anturin pituus:
40 mm
Anturin leveys:
60 mm
Anturin korkeus:
90 mm
Suojatun ulostulon maksimivirta:
250 mA
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
10...36 V