IFM - Induktiivinen anturi,10mm,Ø 20 - IA5045


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentäetäisyys - 10 mm
Kytkentätyyppi - sulkukosketin (NO)
Sensorin mekaaninen asennus - ei tasainen
Jännitetyyppi - DC
Rungon rakenne - sylinteri, sileä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9520409
Toimittajan tuotenumero
IA5045
Tukkuerä
1
Kytkentäetäisyys:
10 mm
Kytkentätyyppi:
sulkukosketin (NO)
Sensorin mekaaninen asennus:
ei tasainen
Jännitetyyppi:
DC
Rungon rakenne:
sylinteri, sileä
Sähköisen liitännän tyyppi:
kaapelointi
Kytkennän lähtö:
PNP
Anturin halkaisija:
20 mm
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi