IFM - Induktiivinen anturi,15mm,NO/N - IM0020


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentäetäisyys - 15 mm
Kytkentätyyppi - ohjelmoitava/konfiguroitava
Jännitetyyppi - AC/DC
Rungon rakenne - suorakulmainen särmiö
Sähköisen liitännän tyyppi - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9727496
Toimittajan tuotenumero
IM0020
Tukkuerä
1
Kytkentäetäisyys:
15 mm
Kytkentätyyppi:
ohjelmoitava/konfiguroitava
Jännitetyyppi:
AC/DC
Rungon rakenne:
suorakulmainen särmiö
Sähköisen liitännän tyyppi:
muu
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Anturin pituus:
40 mm
Anturin leveys:
40 mm
Syöttöjännite:
20...250 V
Anturin korkeus:
120 mm
Kytkentätaajuus:
20 Hz
Suojatun ulostulon maksimivirta:
350 mA