IFM - Induktiivinen anturi,20 mm,NO/ - IB5124

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Induktiivinen anturi,20 mm,NO/ - IB5124

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäetäisyys - 20 mm

  • Jännitetyyppi - DC

  • Rungon rakenne - sylinteri, sileä

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muovi

  • Anturin leveys - 34 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9727498

Toimittajan tuotenumero

IB5124

Tukkuerä

1

Kytkentäetäisyys:

20 mm

Jännitetyyppi:

DC

Rungon rakenne:

sylinteri, sileä

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Anturin leveys:

34 mm

Syöttöjännite:

10...55 V

Anturin korkeus:

98 mm

Suojatun ulostulon maksimivirta:

300 mA

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

10...55 V

-