IFM - Induktiivinen anturi IGA2008-A - IG0012


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentäetäisyys - 8 mm
Sensorin mekaaninen asennus - ei tasainen
Jännitetyyppi - AC/DC
Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen
Sähköisen liitännän tyyppi - kaapelointi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9520427
Toimittajan tuotenumero
IG0012
Tukkuerä
1
Kytkentäetäisyys:
8 mm
Sensorin mekaaninen asennus:
ei tasainen
Jännitetyyppi:
AC/DC
Rungon rakenne:
sylinteri, kierteinen
Sähköisen liitännän tyyppi:
kaapelointi
Kotelon/suojuksen materiaali:
metalli
Anturin korkeus:
80 mm
Suojatun ulostulon maksimivirta:
350 mA
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
20...250 V