IFM - Induktiivinen anturi M12,4mm - IF0008

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Induktiivinen anturi M12,4mm - IF0008

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäetäisyys - 4 mm

  • Jännitetyyppi - AC

  • Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen

  • Kotelon/suojuksen materiaali - metalli

  • Anturin leveys - 17 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9520410

Toimittajan tuotenumero

IF0008

Tukkuerä

1

Kytkentäetäisyys:

4 mm

Jännitetyyppi:

AC

Rungon rakenne:

sylinteri, kierteinen

Kotelon/suojuksen materiaali:

metalli

Anturin leveys:

17 mm

Anturin korkeus:

88 mm

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

20...250 V

-