IFM - Induktiivinen anturi M30,15mm - II5492

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Induktiivinen anturi M30,15mm - II5492

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäetäisyys - 15 mm

  • Sensorin mekaaninen asennus - ei tasainen

  • Jännitetyyppi - DC

  • Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen

  • Sähköisen liitännän tyyppi - pistoliitin M12

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9520418

Toimittajan tuotenumero

II5492

Tukkuerä

1

Kytkentäetäisyys:

15 mm

Sensorin mekaaninen asennus:

ei tasainen

Jännitetyyppi:

DC

Rungon rakenne:

sylinteri, kierteinen

Sähköisen liitännän tyyppi:

pistoliitin M12

Kytkennän lähtö:

PNP

Kotelon/suojuksen materiaali:

metalli

Anturin leveys:

36 mm

Anturin korkeus:

78 mm

Suojatun ulostulon maksimivirta:

400 mA

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

10...55 V

-