IFM - Induktiivinen anturi suorak 30 - IM5046

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Induktiivinen anturi suorak 30 - IM5046

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäetäisyys - 30 mm

  • Jännitetyyppi - DC

  • Rungon rakenne - suorakulmainen särmiö

  • Kytkennän lähtö - PNP

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9727592

Toimittajan tuotenumero

IM5046

Tukkuerä

1

Kytkentäetäisyys:

30 mm

Jännitetyyppi:

DC

Rungon rakenne:

suorakulmainen särmiö

Kytkennän lähtö:

PNP

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Anturin pituus:

40 mm

Anturin leveys:

40 mm

Anturin korkeus:

121 mm

Suojatun ulostulon maksimivirta:

250 mA

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

10...36 V