IFM - Kap.ant,M30:15mm NPN NO/NC - KI5024


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentäetäisyys - 15 mm
Kytkentätyyppi - ohjelmoitava/konfiguroitava
Jännitetyyppi - DC
Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen
Kytkennän lähtö - NPN
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAC1807
Toimittajan tuotenumero
KI5024
Tukkuerä
1
Kytkentäetäisyys:
15 mm
Kytkentätyyppi:
ohjelmoitava/konfiguroitava
Jännitetyyppi:
DC
Rungon rakenne:
sylinteri, kierteinen
Kytkennän lähtö:
NPN
Sähköisen liitännän tyyppi:
muu
Anturin halkaisija:
30 mm
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Anturin pituus:
125 mm
Syöttöjännite:
10...36 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
10...36 V
Kytkentätaajuus:
40 Hz