IFM - Kap.ant,M30 PNPNO/NC - KN5121

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syöttöjännitteen tyyppi - DC
Sähköisen liitännän tyyppi - muu
Syöttöjännite DC - 10...30 V
Korkeus - 116 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAC1817
Toimittajan tuotenumero
KN5121
Tukkuerä
1
Syöttöjännitteen tyyppi:
DC
Sähköisen liitännän tyyppi:
muu
Syöttöjännite DC:
10...30 V
Korkeus:
116 mm
Kapasitiiviset anturit , Pinnankorkeusanturi , 2x M30 x 1,5 ,Metallikierre , Uppoasennus ei sallittu , 4-johdin , DC PNP , Käyttöjännite: 10...30 V DC , Virrankulutus: 34 (24 V) mA , sulkeutuva / avautuva, ohjelmoitavissa , Pistokeliitäntä , M12 pistokel


