IFM - Kapasit ant,M30,15mm,PNP,1s,2m - KI5002


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentäetäisyys - 15 mm
Jännitetyyppi - DC
Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen
Kytkennän lähtö - PNP
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9520315
Toimittajan tuotenumero
KI5002
Tukkuerä
1
Kytkentäetäisyys:
15 mm
Jännitetyyppi:
DC
Rungon rakenne:
sylinteri, kierteinen
Kytkennän lähtö:
PNP
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Anturin leveys:
36 mm
Anturin korkeus:
81 mm
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
10...36 V
Suojatun ulostulon maksimivirta:
250 mA