IFM - Kapasit ant,M30,15mm,PNP/NPN,s - KI5086


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sensorin mekaaninen asennus - ei tasainen
Kytkentäetäisyys - 15 mm
Kytkentätyyppi - ohjelmoitava/konfiguroitava
Jännitetyyppi - DC
Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9520318
Toimittajan tuotenumero
KI5086
Tukkuerä
1
Sensorin mekaaninen asennus:
ei tasainen
Kytkentäetäisyys:
15 mm
Kytkentätyyppi:
ohjelmoitava/konfiguroitava
Jännitetyyppi:
DC
Rungon rakenne:
sylinteri, kierteinen
Puolijohdelähtöjen määrä signaalitoiminnoissa:
1
Väyläliitäntä:
ei ole
Kytkennän lähtö:
PNP/NPN
Sähköisen liitännän tyyppi:
pistoliitin M12
Anturin halkaisija:
30 mm
Kotelon/suojuksen materiaali:
metalli
Räjähdysluokka pölyllä:
ei ole
Soveltuu turvakäyttöön:
ei
Anturin pituus:
90 mm
Syöttöjännite:
10...36 V
Toimintatapa:
muu
Lähtöjen lukumäärä signaalitoiminnoissa:
0
Suojattujen puolijohdelähöjen määrä:
0
Suojattujen energialähtöjen määrä:
0
Räjähdysluokka kaasulla:
ei ole
Turvatietoliikenneprotokolla:
ei ole
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
10...36 V
Kotelon pintakäsittely:
muu
Sarjaankytkettävissä:
ei
Suojatun ulostulon maksimivirta:
100 mA
Kytkentätaajuus:
10 Hz
Loppupään kytkinlaitteiden seuranta:
ei
Puristusta kestävä:
ei