IFM - Kapasit ant,M30,15mm,PNP,s/a - KI5038

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Kapasit ant,M30,15mm,PNP,s/a - KI5038

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sensorin mekaaninen asennus - ei tasainen

  • Kytkentäetäisyys - 15 mm

  • Kytkentätyyppi - ohjelmoitava/konfiguroitava

  • Jännitetyyppi - DC

  • Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9520317

Toimittajan tuotenumero

KI5038

Tukkuerä

1

Sensorin mekaaninen asennus:

ei tasainen

Kytkentäetäisyys:

15 mm

Kytkentätyyppi:

ohjelmoitava/konfiguroitava

Jännitetyyppi:

DC

Rungon rakenne:

sylinteri, kierteinen

Puolijohdelähtöjen määrä signaalitoiminnoissa:

1

Väyläliitäntä:

ei ole

Kytkennän lähtö:

PNP

Sähköisen liitännän tyyppi:

plug-in liitäntä

Anturin halkaisija:

30 mm

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Räjähdysluokka pölyllä:

ei ole

Soveltuu turvakäyttöön:

ei

Anturin pituus:

92 mm

Syöttöjännite:

10...36 V

Toimintatapa:

metallinen kohde

Lähtöjen lukumäärä signaalitoiminnoissa:

0

Suojattujen puolijohdelähöjen määrä:

0

Suojattujen energialähtöjen määrä:

0

Räjähdysluokka kaasulla:

ei ole

Turvatietoliikenneprotokolla:

ei ole

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

10...36 V

Kotelon pintakäsittely:

muu

Sarjaankytkettävissä:

ei

Suojatun ulostulon maksimivirta:

250 mA

Kytkentätaajuus:

40 Hz

Loppupään kytkinlaitteiden seuranta:

ei

Puristusta kestävä:

ei

-