IFM - Kapasit ant,M30x1,5,15mm,1a,2m - KI0020


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentäetäisyys - 15 mm
Jännitetyyppi - DC
Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Anturin leveys - 36 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9520314
Toimittajan tuotenumero
KI0020
Tukkuerä
1
Kytkentäetäisyys:
15 mm
Jännitetyyppi:
DC
Rungon rakenne:
sylinteri, kierteinen
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Anturin leveys:
36 mm
Anturin korkeus:
81 mm
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
20...250 V
Suojatun ulostulon maksimivirta:
200 mA
-