IFM - Kapasit ant,M30x1,5,Muovi,15mm - KI5030


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sensorin mekaaninen asennus - ei tasainen
Kytkentäetäisyys - 15 mm
Kytkentätyyppi - avauskosketin (NC)
Jännitetyyppi - DC
Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9520316
Toimittajan tuotenumero
KI5030
Tukkuerä
1
Sensorin mekaaninen asennus:
ei tasainen
Kytkentäetäisyys:
15 mm
Kytkentätyyppi:
avauskosketin (NC)
Jännitetyyppi:
DC
Rungon rakenne:
sylinteri, kierteinen
Puolijohdelähtöjen määrä signaalitoiminnoissa:
1
Väyläliitäntä:
ei ole
Kytkennän lähtö:
NAMUR
Sähköisen liitännän tyyppi:
suora kaapeli
Anturin halkaisija:
30 mm
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Räjähdysluokka pölyllä:
ATEX, pöly-ex-suojaus, kat 1D
Soveltuu turvakäyttöön:
ei
Anturin pituus:
81 mm
Syöttöjännite:
8.2...8.2 V
Toimintatapa:
metallinen kohde
Lähtöjen lukumäärä signaalitoiminnoissa:
0
Suojattujen puolijohdelähöjen määrä:
0
Suojattujen energialähtöjen määrä:
0
Räjähdysluokka kaasulla:
ATEX kaasu-ex-suojaus, kat 1G
Turvatietoliikenneprotokolla:
ei ole
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
8.2...8.2 V
Kotelon pintakäsittely:
muu
Sarjaankytkettävissä:
ei
Suojatun ulostulon maksimivirta:
50 mA
Kytkentätaajuus:
40 Hz
Loppupään kytkinlaitteiden seuranta:
ei
Puristusta kestävä:
ei