IFM - Kapasit ant,Suorak,60mm,s/a - KD0009

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Kapasit ant,Suorak,60mm,s/a - KD0009

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sensorin mekaaninen asennus - ei tasainen

  • Kytkentäetäisyys - 60 mm

  • Kytkentätyyppi - ohjelmoitava/konfiguroitava

  • Jännitetyyppi - AC/DC

  • Rungon rakenne - suorakulmainen särmiö

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9520313

Toimittajan tuotenumero

KD0009

Tukkuerä

1

Sensorin mekaaninen asennus:

ei tasainen

Kytkentäetäisyys:

60 mm

Kytkentätyyppi:

ohjelmoitava/konfiguroitava

Jännitetyyppi:

AC/DC

Rungon rakenne:

suorakulmainen särmiö

Puolijohdelähtöjen määrä signaalitoiminnoissa:

1

Väyläliitäntä:

ei ole

Kytkennän lähtö:

2-johdin

Sähköisen liitännän tyyppi:

puristusliitos/kiristin

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Anturin leveys:

80 mm

Räjähdysluokka pölyllä:

ei ole

Soveltuu turvakäyttöön:

ei

Anturin korkeus:

105 mm

Anturin pituus:

40 mm

Syöttöjännite:

20...250 V

Toimintatapa:

muu

Lähtöjen lukumäärä signaalitoiminnoissa:

0

Suojattujen puolijohdelähöjen määrä:

0

Suojattujen energialähtöjen määrä:

0

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

20...250 V

Räjähdysluokka kaasulla:

ei ole

Turvatietoliikenneprotokolla:

ei ole

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

20...250 V

Kotelon pintakäsittely:

muu

Sarjaankytkettävissä:

ei

Suojatun ulostulon maksimivirta:

250 mA

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

20...250 V

Kytkentätaajuus:

10 Hz

Loppupään kytkinlaitteiden seuranta:

ei

Puristusta kestävä:

ei