IFM - Kapasitiivinen anturi sk,60mm - KD0012

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Kapasitiivinen anturi sk,60mm - KD0012

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäetäisyys - 60 mm

  • Jännitetyyppi - DC

  • Rungon rakenne - suorakulmainen särmiö

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muovi

  • Anturin leveys - 80 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9520422

Toimittajan tuotenumero

KD0012

Tukkuerä

1

Kytkentäetäisyys:

60 mm

Jännitetyyppi:

DC

Rungon rakenne:

suorakulmainen särmiö

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Anturin leveys:

80 mm

Anturin korkeus:

120 mm

Anturin pituus:

30 mm

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

20...250 V

Suojatun ulostulon maksimivirta:

350 mA

-