IFM - KDE3060-FPKG - KD5018


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentäetäisyys - 60 mm
Jännitetyyppi - DC
Rungon rakenne - suorakulmainen särmiö
Kytkennän lähtö - PNP
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9520000
Toimittajan tuotenumero
KD5018
Tukkuerä
1
Kytkentäetäisyys:
60 mm
Jännitetyyppi:
DC
Rungon rakenne:
suorakulmainen särmiö
Kytkennän lähtö:
PNP
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Anturin leveys:
80 mm
Anturin korkeus:
105 mm
Anturin pituus:
40 mm
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
10...36 V
Suojatun ulostulon maksimivirta:
250 mA