IFM - Kuituvalok.sk.0,12m,40mm,3jPNP - OU5001

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jännitetyyppi - DC
Kytkentätyyppi - muu
Valotyyppi - infrapunavalo
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 10...36 V
Nimellistoimintaetäisyys - 120 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAC1139
Toimittajan tuotenumero
OU5001
Tukkuerä
1
Jännitetyyppi:
DC
Kytkentätyyppi:
muu
Valotyyppi:
infrapunavalo
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
10...36 V
Nimellistoimintaetäisyys:
120 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Sähköisen liitännän tyyppi:
kaapelointi
Kytkennän lähtö:
PNP
Kytkentätaajuus:
100 Hz
Käyttölämpötila:
-25...80 °C
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Kaapelivaipan materiaali:
PVC


