IFM - Kuituvalok.,sk.0,12m,40mm,4jPN - OK5001


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jännitetyyppi - DC
Kytkentätyyppi - ohjelmoitava/konfiguroitava
Valotyyppi - polarisoimaton punainen valo
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 10...36 V
Nimellistoimintaetäisyys - 40 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAC1110
Toimittajan tuotenumero
OK5001
Tukkuerä
1
Jännitetyyppi:
DC
Kytkentätyyppi:
ohjelmoitava/konfiguroitava
Valotyyppi:
polarisoimaton punainen valo
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
10...36 V
Nimellistoimintaetäisyys:
40 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Sähköisen liitännän tyyppi:
kaapelointi
Kytkennän lähtö:
PNP
Kytkentätaajuus:
120 Hz
Käyttölämpötila:
-25...60 °C
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Kaapelivaipan materiaali:
PVC