IFM - Kuituvalokennot,3.8 m,300 mm P - OO5002

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Kuituvalokennot,3.8 m,300 mm P - OO5002

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Jännitetyyppi - DC

  • Kytkentätyyppi - ohjelmoitava/konfiguroitava

  • Valotyyppi - polarisoimaton punainen valo

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 10...36 V

  • Nimellistoimintaetäisyys - 300 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC1116

Toimittajan tuotenumero

OO5002

Tukkuerä

1

Jännitetyyppi:

DC

Kytkentätyyppi:

ohjelmoitava/konfiguroitava

Valotyyppi:

polarisoimaton punainen valo

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

10...36 V

Nimellistoimintaetäisyys:

300 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Sähköisen liitännän tyyppi:

muu

Kytkennän lähtö:

PNP

Kytkentätaajuus:

1000 Hz

Näyttötapa:

muu

Käyttölämpötila:

-20...60 °C

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Optoelektroniset anturit , Kuituvalokennot , Muovikotelo ,Toimintaetäisyys 3.8 m , Toimintaetäisyys 300 mm , 9-johdin , DC PNP ,Käyttöjännite: 12...36 V DC , Virrankulutus: 50 mA , kirkas / himmeäkytkentä, ohjelmoitava , Pistokeliitäntä , M16 pistokeli