IFM - Läh/vastotinpari,Suorak,mu,50m - OA5101

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Läh/vastotinpari,Suorak,mu,50m - OA5101

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valotyyppi - polarisoitunut punainen valo

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 10...36 V

  • Kotelointiluokka (IP) - IP65

  • Maksimi kytkentäetäisyys - 50000 mm

  • Sähköisen liitännän tyyppi - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9520326

Toimittajan tuotenumero

OA5101

Tukkuerä

1

Valotyyppi:

polarisoitunut punainen valo

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

10...36 V

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Maksimi kytkentäetäisyys:

50000 mm

Sähköisen liitännän tyyppi:

muu

Optisen pinnan materiaali:

muovi

Käyttölämpötila:

-25...60 °C

Anturin leveys:

30 mm

Anturin korkeus:

90 mm

Anturin pituus:

70 mm

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

-