IFM - Lähetin/vastotinpari,lähetin,2 - OGS701


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitettu vaihtoetäisyys - 2000 mm
Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen
Valotyyppi - polarisoitunut punainen valo
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 10...36 V
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9520401
Toimittajan tuotenumero
OGS701
Tukkuerä
1
Mitoitettu vaihtoetäisyys:
2000 mm
Rungon rakenne:
sylinteri, kierteinen
Valotyyppi:
polarisoitunut punainen valo
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
10...36 V
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Maksimi kytkentäetäisyys:
2000 mm
Sähköisen liitännän tyyppi:
pistoliitin M12
Anturin halkaisija:
18 mm
Anturin pituus:
72 mm
Kotelon/suojuksen materiaali:
metalli