IFM - Lähetin/vastotinpari,vast otin - OG5069

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Lähetin/vastotinpari,vast otin - OG5069

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitettu vaihtoetäisyys - 6000 mm

  • Yksisuuntaisen järjestelmän toiminto - vastaanotin

  • Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen

  • Sisältää heijastimen - ei

  • Puolijohdelähtöjen määrä signaalitoiminnoissa - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9520399

Toimittajan tuotenumero

OG5069

Tukkuerä

1

Mitoitettu vaihtoetäisyys:

6000 mm

Yksisuuntaisen järjestelmän toiminto:

vastaanotin

Rungon rakenne:

sylinteri, kierteinen

Sisältää heijastimen:

ei

Puolijohdelähtöjen määrä signaalitoiminnoissa:

1

Valotyyppi:

polarisoimaton punainen valo

Kytkentätyyppi:

sulkukosketin (NO)

Jännitetyyppi:

DC

Enimmäislähtövirta:

200 mA

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

10...30 V

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Maksimi kytkentäetäisyys:

6000 mm

Ajastus-toiminto:

ei

Vikailmoitus:

kyllä

Analoginen lähtö 0 V ... 10 V:

ei

Analoginen lähtö 0 mA ... 20 mA:

ei

Analoginen lähtö 4 mA ... 20 mA:

ei

Sisältää Ethernet-liitännän:

ei

Analoginen lähtö -10 V ... +10 V:

ei

Muulla analogisella lähdöllä:

ei

Asettelutapa:

manuaalinen säätö

Sähköisen liitännän tyyppi:

pistoliitin M12

Analogia liityntä:

ei

AS-Interface liityntä:

ei

Kytkennän lähtö:

NPN

CANOpen liityntä:

ei

DeviceNet liityntä:

ei

Käytön turvaluokka:

suojausluokka 2

INTERBUS liityntä:

ei

Profibus liityntä:

ei

RS-232 -liitäntä:

ei

RS-422 liityntä:

ei

RS-485 liityntä:

ei

Optisen pinnan materiaali:

muovi

Käyttölämpötila:

-10...50 °C

SSD liityntä:

ei

SSI liityntä:

ei

Lähtöjen lukumäärä signaalitoiminnoissa:

0

Lasersuojaluokka:

ei ole

Suojattujen puolijohdelähöjen määrä:

0

Soveltuu turvakäyttöön:

ei

Suojattujen energialähtöjen määrä:

0

Räjähdysluokka kaasulla:

ei ole

Räjähdysluokka pölyllä:

ei ole

Anturin halkaisija:

24 mm

Anturin pituus:

72 mm

Tunnistustila:

valo-/pimeäkytkentä

Kotelon/suojuksen materiaali:

metalli

Kytkentätaajuus:

500 Hz

Loppupään kytkinlaitteiden seuranta:

ei

Aallonpituuden sensori:

675 nm

Uudelleenkäynnistyssulku:

ei

-