IFM - NÄYTTÖ/AX360 - DX2011


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAC1755
Toimittajan tuotenumero
DX2011
Tukkuerä
1
Valvontalaitteet, jännitelähteet , Digitaalinäyttö , Käyttöjännite:115/230 V AC (50...60 Hz) / 24 V DC , Virrankulutus: 110 (18 V), 90 (24V), 80 (30 V) mA , 10 ruuviliitintä maks. 1,5 mm2 (DC ja signaali) 4ruuviliitintä maks. 2,5 mm2 (AC-jännitesyöttö)