IFM - Opt.haarukka-anturi,3jPNP - OPU202

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Rungon rakenne - muu
Valotyyppi - polarisoimaton punainen valo
Kytkentätyyppi - ohjelmoitava/konfiguroitava
Jännitetyyppi - DC
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 10...35 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAC1123
Toimittajan tuotenumero
OPU202
Tukkuerä
1
Rungon rakenne:
muu
Valotyyppi:
polarisoimaton punainen valo
Kytkentätyyppi:
ohjelmoitava/konfiguroitava
Jännitetyyppi:
DC
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
10...35 V
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Sähköisen liitännän tyyppi:
pistoliitin M8
Kytkennän lähtö:
PNP
Optisen pinnan materiaali:
lasi
Käyttölämpötila:
-25...60 °C
Anturin leveys:
30 mm
Anturin korkeus:
35 mm
Tunnistustila:
valo-/pimeäkytkentä
Kotelon/suojuksen materiaali:
metalli
Kytkentätaajuus:
4000 Hz


