IFM - Optinen etäisyysmittausant,10m - O1D103

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Optinen etäisyysmittausant,10m - O1D103

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Skannaustoiminto - muu

  • Analoginen ulostulo - 4 mA ... 20 mA

  • Sähköisen liitännän tyyppi - pistoliitin M12

  • Kytkennän lähtö - NPN

  • Mittausalueen pituus - 200...10000 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9520397

Toimittajan tuotenumero

O1D103

Tukkuerä

1

Skannaustoiminto:

muu

Analoginen ulostulo:

4 mA ... 20 mA

Sähköisen liitännän tyyppi:

pistoliitin M12

Kytkennän lähtö:

NPN

Mittausalueen pituus:

200...10000 mm

Kytkentätyyppi:

sulkukosketin (NO)

Ulostulotaajuus:

50 Hz

Syöttöjännite:

18...30 V

Anturin leveys:

42 mm

Anturin korkeus:

59 mm

Anturin pituus:

45 mm

Asettelutapa:

parametrointi

Räjähdysluokka kaasulla:

ei ole

Räjähdysluokka pölyllä:

ei ole

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Rungon rakenne:

suorakulmainen särmiö

Lasersuojaluokka:

luokka 2

Valotyyppi:

laserdiodi, punainen valo

Enimmäislähtövirta:

200 mA

Kytkentätaajuus:

5 Hz

Jännitetyyppi:

DC

Käyttölämpötila:

-10...60 °C

Optisen pinnan materiaali:

lasi

Kotelon/suojuksen materiaali:

sinkki

Ajastus-toiminto:

ei