IFM - Paineanturi: -0,05...1 bar - PG2797

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liityntä paine - -0.05...1 bar
Mitoitusjännite Ue, DC - 18...32 V
Kotelointiluokka (IP) - muu
Keskilämpötila - -25...80 °C
Sähköisen liitännän tyyppi - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAC1261
Toimittajan tuotenumero
PG2797
Tukkuerä
1
Liityntä paine:
-0.05...1 bar
Mitoitusjännite Ue, DC:
18...32 V
Kotelointiluokka (IP):
muu
Keskilämpötila:
-25...80 °C
Sähköisen liitännän tyyppi:
muu
Paineanturit , Elektroninen paineanturi analogisella näytöllä ,Mittausalue: -0,05...1 bar / -0,73...14,5 psi , Prosessiliitäntä: G 1 A/ Aseptoflex Vario , 4-johdin , DC PNP/NPN , Käyttöjännite: 18...32 V DC, Virrankulutus: >:70 mA , 1 x sulkeutuva


