IFM - Paineanturi: 0...400 bar,G ¼ - PE3000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liityntä paine - 0...400 bar
Mitoitusjännite Ue, DC - 18...36 V
Kotelointiluokka (IP) - IP67
Keskilämpötila - -25...80 °C
Sähköisen liitännän tyyppi - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAC1230
Toimittajan tuotenumero
PE3000
Tukkuerä
1
Liityntä paine:
0...400 bar
Mitoitusjännite Ue, DC:
18...36 V
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Keskilämpötila:
-25...80 °C
Sähköisen liitännän tyyppi:
muu
Paineanturit , Yhdistelmäpaineanturi , Mittausalue: 0...400 bar /0...5800 psi / 0...40 MPa , Prosessiliitäntä: G ¼ I , 4-johdin , DC PNP, Käyttöjännite: 18...36 V DC , Virrankulutus: 50 mA , sulkeutuva /avautuva, ohjelmoitavissa, 4...20 mA tai 0...10 V


