IFM - Paineanturi: 0...400 bar,G 1/4 - PA3020

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liityntä paine - 0...400 bar
Mitoitusjännite Ue, DC - 9.6...32 V
Kotelointiluokka (IP) - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAC1201
Toimittajan tuotenumero
PA3020
Tukkuerä
1
Liityntä paine:
0...400 bar
Mitoitusjännite Ue, DC:
9.6...32 V
Kotelointiluokka (IP):
muu
Paineanturit , Elektroninen paineanturi , Mittausalue: 0...400 bar ,Prosessiliitäntä: G ¼ I , 2-johdin , DC , Käyttöjännite: 9,6...32 V DC ,4...20 mA , Pistokeliitäntä , M12 pistokeliitäntä , e1-yhteensopiva ,Materiaali, kotelo: haponkestävä teräs (1.4


