IFM - Paineanturi: -0,5...10 bar - PF2654

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liityntä paine - -0.5...10 bar
Mitoitusjännite Ue, DC - 20...30 V
Kotelointiluokka (IP) - IP67
Keskilämpötila - -25...80 °C
Sähköisen liitännän tyyppi - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAC1249
Toimittajan tuotenumero
PF2654
Tukkuerä
1
Liityntä paine:
-0.5...10 bar
Mitoitusjännite Ue, DC:
20...30 V
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Keskilämpötila:
-25...80 °C
Sähköisen liitännän tyyppi:
muu
Paineanturit , Yhdistelmäpaineanturi , Mittausalue: -0,5...10 bar /-7...145 psi / -50...1000 kPa , Prosessiliitäntä: G 1 A -tiivistyskartio, 4-johdin , DC PNP/NPN , Käyttöjännite: 20...30 V DC , Virrankulutus:60 mA , 2 x sulkeutuva / avautuva (ohjelmoi


