IFM - Paineanturi: -1,0...25 bar - PF2653


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liityntä paine - -1...25 bar
Mitoitusjännite Ue, DC - 20...30 V
Kotelointiluokka (IP) - IP67
Keskilämpötila - -25...80 °C
Sähköisen liitännän tyyppi - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAC1248
Toimittajan tuotenumero
PF2653
Tukkuerä
1
Liityntä paine:
-1...25 bar
Mitoitusjännite Ue, DC:
20...30 V
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Keskilämpötila:
-25...80 °C
Sähköisen liitännän tyyppi:
muu
Paineanturit , Yhdistelmäpaineanturi , Mittausalue: -1,0...25 bar /-15...363 psi / -0,1...2,5 MPa , Prosessiliitäntä: G 1 A -tiivistyskartio , 4-johdin , DC PNP/NPN , Käyttöjännite: 20...30 V DC , Virrankulutus: 60 mA , 2 x sulkeutuva / avautuva (ohjelmo