IFM - Paineanturi: -13...250 mbar - PF2058


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liityntä paine - -0.013...0.25 bar
Mitoitusjännite Ue, DC - 20...30 V
Kotelointiluokka (IP) - IP67
Keskilämpötila - -25...80 °C
Sähköisen liitännän tyyppi - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAC1245
Toimittajan tuotenumero
PF2058
Tukkuerä
1
Liityntä paine:
-0.013...0.25 bar
Mitoitusjännite Ue, DC:
20...30 V
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Keskilämpötila:
-25...80 °C
Sähköisen liitännän tyyppi:
muu
Paineanturit , Yhdistelmäpaineanturi , Mittausalue: -13...250 mbar / -5,0...100 inH2O / -1,3...25,0 kPa , Prosessiliitäntä: Aseptoflex-adapterille , 4-johdin , DC PNP/NPN , Käyttöjännite: 20...30 V DC ,Virrankulutus: 60 mA , 2 x sulkeutuva / avautuva (oh