IFM - Paineanturi: -5,0...100,0 mbar - PG2789

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liityntä paine - -0.005...0.1 bar
Mitoitusjännite Ue, DC - 18...32 V
Kotelointiluokka (IP) - muu
Keskilämpötila - -25...80 °C
Sähköisen liitännän tyyppi - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAC1257
Toimittajan tuotenumero
PG2789
Tukkuerä
1
Liityntä paine:
-0.005...0.1 bar
Mitoitusjännite Ue, DC:
18...32 V
Kotelointiluokka (IP):
muu
Keskilämpötila:
-25...80 °C
Sähköisen liitännän tyyppi:
muu
Paineanturit , Elektroninen paineanturi analogisella näytöllä ,Mittausalue: -5,0...100,0 mbar / -2,0...40,15 inH2O , Prosessiliitäntä:G 1 A / Aseptoflex Vario , 4-johdin , DC PNP/NPN , Käyttöjännite:18...32 V DC , Virrankulutus: >:70 mA , 1 x sulk


