IFM - Paineanturit,-1,00...25,00 bar - PI003A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liityntä paine - -1...25 bar
Mitoitusjännite Ue, DC - 18...32 V
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Keskilämpötila - -20...60 °C
Sähköisen liitännän tyyppi - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAC1263
Toimittajan tuotenumero
PI003A
Tukkuerä
1
Liityntä paine:
-1...25 bar
Mitoitusjännite Ue, DC:
18...32 V
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Keskilämpötila:
-20...60 °C
Sähköisen liitännän tyyppi:
muu
Paineanturit , Yhdistelmäpaineanturi , Mittausalue: -1,00...25,00 bar /-14,4...362,7 psi / -0,100...2,500 MPa , Prosessiliitäntä: G 1 A-tiivistyskartio , 4-johdin , DC PNP/NPN , Käyttöjännite: 18...32 V DC ,Virrankulutus: 50 mA , 1 x sulkeutuva / avaut


