IFM - Pintavahti PNP 1xNO/NC - LK1223

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syöttöjännitteen tyyppi - DC
Sähköisen liitännän tyyppi - muu
Vaihtokoskettimien lukumäärä - 1
Syöttöjännite DC - 12...30 V
Korkeus - 472 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAC1838
Toimittajan tuotenumero
LK1223
Tukkuerä
1
Syöttöjännitteen tyyppi:
DC
Sähköisen liitännän tyyppi:
muu
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
1
Syöttöjännite DC:
12...30 V
Korkeus:
472 mm
Pintavahti , Elektroninen pintakytkin , Mittausalue: 390 mm , 4-johdin ,DC PNP , Käyttöjännite: 12...30 V DC , Virrankulutus: 60 mA , 1 xsulkeutuva / avautuva (OUT1, ohjelmoitavissa) 1 x avautuva (OUT-OP,ylitäytönestolähtö) , 1 binäärilähtö , Pistokeli


