IFM - Pintavahti PNP 2xNO/NC - LK1022

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syöttöjännitteen tyyppi - DC
Sähköisen liitännän tyyppi - muu
Vaihtokoskettimien lukumäärä - 2
Syöttöjännite DC - 18...30 V
Korkeus - 264 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAC1834
Toimittajan tuotenumero
LK1022
Tukkuerä
1
Syöttöjännitteen tyyppi:
DC
Sähköisen liitännän tyyppi:
muu
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
2
Syöttöjännite DC:
18...30 V
Korkeus:
264 mm
Pintavahti , Elektroninen pintakytkin , Mittausalue: 195 mm , 4-johdin ,DC PNP , Käyttöjännite: 18...30 V DC , Virrankulutus: 60 mA , 2 xsulkeutuva / avautuva, ohjelmoitava , Pistokeliitäntä ,M12-pistokeliitäntä (EN 61076-2-101 mukaan) , Materiaali, ko


