IFM - Pintavahti PNP 2xNO/NC - LK7023

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syöttöjännitteen tyyppi - DC
Sähköisen liitännän tyyppi - muu
Vaihtokoskettimien lukumäärä - 2
Syöttöjännite DC - 12...30 V
Korkeus - 472 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAC1844
Toimittajan tuotenumero
LK7023
Tukkuerä
1
Syöttöjännitteen tyyppi:
DC
Sähköisen liitännän tyyppi:
muu
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
2
Syöttöjännite DC:
12...30 V
Korkeus:
472 mm
Pintavahti , Elektroninen pintakytkin , Mittausalue: 390 mm , 4-johdin ,DC PNP , Käyttöjännite: 12...30 V DC , Virrankulutus: 80 mA , 2 xsulkeutuva / avautuva, ohjelmoitava , Pistokeliitäntä , M12pistokeliitäntä , Materiaali, kotelo: EPDM/X (Santoprene


