IFM - Pintavahti PNP 2xNO/NC - LT8024

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syöttöjännitteen tyyppi - DC
Sähköisen liitännän tyyppi - muu
Vaihtokoskettimien lukumäärä - 2
Syöttöjännite DC - 18...30 V
Korkeus - 728 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAC1858
Toimittajan tuotenumero
LT8024
Tukkuerä
1
Syöttöjännitteen tyyppi:
DC
Sähköisen liitännän tyyppi:
muu
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
2
Syöttöjännite DC:
18...30 V
Korkeus:
728 mm
Pintavahti , Elektroninen pinta- ja lämpötila-anturi , Mittausalue: 585mm , 6-johdin , DC PNP , Käyttöjännite: 18...30 V DC , Virrankulutus: 60mA , 2 x sulkeutuva / avautuva, ohjelmoitava (pinnankorkeus) 2 xsulkeutuva / avautuva, ohjelmoitava (lämpötil


