IFM - Pintavahti PNP 3xNO/NC - LK8123

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syöttöjännitteen tyyppi - DC
Sähköisen liitännän tyyppi - muu
Vaihtokoskettimien lukumäärä - 3
Syöttöjännite DC - 18...30 V
Korkeus - 472 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAC1847
Toimittajan tuotenumero
LK8123
Tukkuerä
1
Syöttöjännitteen tyyppi:
DC
Sähköisen liitännän tyyppi:
muu
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
3
Syöttöjännite DC:
18...30 V
Korkeus:
472 mm
Pintavahti , Elektroninen pintakytkin , Mittausalue: 390 mm , 6-johdin ,DC PNP , Käyttöjännite: 18...30 V DC , Virrankulutus: 60 mA , 3 xsulkeutuva / avautuva, ohjelmoitavissa (OUT1...OUT3), 1 x sulkeutuva /avautuva, ohjelmoitavissa (OUT-OP) , 3 binäär


