IFM - Pintavahti PNP analogia - LK3123

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syöttöjännitteen tyyppi - DC
Sähköisen liitännän tyyppi - muu
Vaihtokoskettimien lukumäärä - 1
Syöttöjännite DC - 18...30 V
Korkeus - 472 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAC1841
Toimittajan tuotenumero
LK3123
Tukkuerä
1
Syöttöjännitteen tyyppi:
DC
Sähköisen liitännän tyyppi:
muu
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
1
Syöttöjännite DC:
18...30 V
Korkeus:
472 mm
Pintavahti , Elektroninen pintakytkin , Mittausalue: 390 mm , 4-johdin ,DC PNP , Käyttöjännite: 18...30 V DC , Virrankulutus: 60 mA , 1 xanalogia 4...20 mA / 0...10 V (OUT2), 1 x sulkeutuva / avautuva (OUT-OP,ohjelmoitavissa) , 1 analogialähtö , Pistok


