IFM - Pintavahti PNP analogia - LK3124

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Pintavahti PNP analogia - LK3124

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Syöttöjännitteen tyyppi - DC

  • Sähköisen liitännän tyyppi - muu

  • Vaihtokoskettimien lukumäärä - 1

  • Syöttöjännite DC - 18...30 V

  • Korkeus - 728 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC1842

Toimittajan tuotenumero

LK3124

Tukkuerä

1

Syöttöjännitteen tyyppi:

DC

Sähköisen liitännän tyyppi:

muu

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

1

Syöttöjännite DC:

18...30 V

Korkeus:

728 mm

Pintavahti , Elektroninen pintakytkin , Mittausalue: 585 mm , 4-johdin ,DC PNP , Käyttöjännite: 18...30 V DC , Virrankulutus: 60 mA , 1 xanalogia 4...20 mA / 0...10 V (OUT2), 1 x sulkeutuva / avautuva (OUT-OP,ohjelmoitavissa) , 1 analogialähtö , Pistok