IFM - Pistokekaapeli - EVC152

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Pistokekaapeli - EVC152

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 60 V

  • Kaapelin pituus - 10 m

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Käyttölämpötila kiinteä - -25...90 °C

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC2224

Toimittajan tuotenumero

EVC152

Tukkuerä

1

Nimellisjännite:

60 V

Kaapelin pituus:

10 m

Napojen lukumäärä:

4

Käyttölämpötila kiinteä:

-25...90 °C

Halogeeniton:

kyllä

Sähköisen liittännän tyyppi, kenttäpuoli:

M8

Plug-in liitoksen tyyppi, asennuspuoli:

naaras (pistukka)

Sähköisen liitännän tyyppi, laitepuoli:

avoin johdinpää

Kaapelilähdön sijoitus, asennuspuoli:

suora

Kaapelilähdön sijoitus, laitepuoli:

muu

Kaapelivaipan materiaali:

PUR (polyuretaani)

Kaapelivaipan väri:

musta

Kontaktipinnan materiaali:

muu

Rajapinnan materiaali:

kulta

Liitinteknologia , Pistokeliitin , suora , M8 , 4-napainen , 4-johdin ,AC/DC , Käyttöjännite: 50 V AC / 60 V DC , Antureille, joissa M8pistokeliitäntä , 10 m , PUR-kaapeli , 4 x 0,25 mm2 , Silikoni-vapaa ,Halogeniton , Kullatut koskettimet , Materiaali