IFM - Pistokeliit,kulma,M12,5n,5m,Ku - EVT013

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 30 V
Kaapelin pituus - 5 m
Napojen lukumäärä - 5
Sähköisen liittännän tyyppi, kenttäpuoli - M12
Plug-in liitoksen tyyppi, asennuspuoli - naaras (pistukka)
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9520204
Toimittajan tuotenumero
EVT013
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
30 V
Kaapelin pituus:
5 m
Napojen lukumäärä:
5
Sähköisen liittännän tyyppi, kenttäpuoli:
M12
Plug-in liitoksen tyyppi, asennuspuoli:
naaras (pistukka)
Mitoitusvirta In:
4 A
Kaapelilähdön sijoitus, asennuspuoli:
vino
Kaapelivaipan materiaali:
PVC
LED-indikoinnilla:
kyllä
Rajapinnan materiaali:
kulta


