IFM - Pistokeliitin,kulma,M12,4-nap - E10900

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Pistokeliitin,kulma,M12,4-nap - E10900

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kaapelin pituus - 2 m

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Kaapelivaipan materiaali - PUR (polyuretaani)

  • Kaapelivaipan väri - musta

  • Kaapelityyppi - moniydin

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9520156

Toimittajan tuotenumero

E10900

Tukkuerä

1

Kaapelin pituus:

2 m

Napojen lukumäärä:

4

Kaapelivaipan materiaali:

PUR (polyuretaani)

Kaapelivaipan väri:

musta

Kaapelityyppi:

moniydin

-