IFM - Pistokeliitin,kulma,M12,4n,10m - EVC006

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 250 V
Kaapelin pituus - 10 m
Napojen lukumäärä - 4
Halogeeniton - kyllä
Sähköisen liittännän tyyppi, kenttäpuoli - M12
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9520180
Toimittajan tuotenumero
EVC006
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
250 V
Kaapelin pituus:
10 m
Napojen lukumäärä:
4
Halogeeniton:
kyllä
Sähköisen liittännän tyyppi, kenttäpuoli:
M12
Plug-in liitoksen tyyppi, asennuspuoli:
naaras (pistukka)
Kaapelilähdön sijoitus, asennuspuoli:
vino
Kaapelivaipan materiaali:
PUR (polyuretaani)
Kaapelivaipan väri:
musta
Suojattu:
ei
Kaapelityyppi:
moniydin
Vulkanoitu:
ei


