IFM - Pistokeliitin,su,M12,4n,25m,Ku - EVT003

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 250 V
Kaapelin pituus - 25 m
Napojen lukumäärä - 4
Sähköisen liittännän tyyppi, kenttäpuoli - M12
Plug-in liitoksen tyyppi, asennuspuoli - naaras (pistukka)
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9520197
Toimittajan tuotenumero
EVT003
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
250 V
Kaapelin pituus:
25 m
Napojen lukumäärä:
4
Sähköisen liittännän tyyppi, kenttäpuoli:
M12
Plug-in liitoksen tyyppi, asennuspuoli:
naaras (pistukka)
Mitoitusvirta In:
4 A
Kaapelilähdön sijoitus, asennuspuoli:
suora
Kaapelivaipan materiaali:
PVC
LED-indikoinnilla:
ei
Rajapinnan materiaali:
kulta


