IFM - Pistokeliitin,suor,M12,4-n,10m - EVC003

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Pistokeliitin,suor,M12,4-n,10m - EVC003

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kaapelin pituus - 10 m

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Halogeeniton - kyllä

  • Sähköisen liittännän tyyppi, kenttäpuoli - M12

  • Plug-in liitoksen tyyppi, asennuspuoli - naaras (pistukka)

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9520177

Toimittajan tuotenumero

EVC003

Tukkuerä

1

Kaapelin pituus:

10 m

Napojen lukumäärä:

4

Halogeeniton:

kyllä

Sähköisen liittännän tyyppi, kenttäpuoli:

M12

Plug-in liitoksen tyyppi, asennuspuoli:

naaras (pistukka)

Mitoitusvirta In:

4 A

Kaapelivaipan materiaali:

PUR (polyuretaani)

Kaapelivaipan väri:

musta

Kaapelityyppi:

moniydin

Vulkanoitu:

ei

-